SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
177311U
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 177311U
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 2.65" Thread Length; SaniStar Series; 9.45" Overall Height; 1.18" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
177311U
BDI部件号
343639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/177311U/p/343639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405539938
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
5/8-11
连接
4 Degree
系列
SaniStar
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Stainless Steel
其它特点
Sanitary Design | Maximum Load 4500 Lbs | Built-In Vibration Pad | With Thread Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
177311U
制造商内部编号
177311U
重量/磅
2.78
详细描述
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 2.65" Thread Length; SaniStar Series; 9.45" Overall Height; 1.18" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
总高
9.45 英寸 | 240.03 毫米
螺纹长度
2.65 英寸 | 67.31 毫米
底板高度
1.18 英寸 | 29.972 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米


