SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
177350U
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 177350U
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 1.45" Thread Length; SaniStar Series; 7.3" Overall Height; 0.91" Base Plate Height; 3" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.59 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
177350U
BDI部件号
343648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/177350U/p/343648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405547230
重量 / Kilogram
0.485
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
5/8-11
连接
4 Degree
系列
SaniStar
安装孔数量
1
安装孔尺寸
0.59 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Stainless Steel
其它特点
Sanitary Design | Maximum Load 1800 Lbs | Built-In Vibration Pad | With Mounting Hole and Thread Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
177350U
制造商内部编号
177350U
重量/磅
1.07
详细描述
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 1.45" Thread Length; SaniStar Series; 7.3" Overall Height; 0.91" Base Plate Height; 3" Base Plate Diameter; 1 Mounting Holes; 0.59 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板高度
0.91 英寸 | 23.114 毫米
底板直径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺纹长度
1.45 英寸 | 36.83 毫米
总高
7.3 英寸 | 185.42 毫米