对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

38336 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-SNTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoaFpDODRPVFl4TXpBNE9ERTVORGcyTG1wd1p3fGJhZDczZjFkNjYxM2JiYmQyNmY2Y2RmOWJhZGJmYWMxNTc3MDQ1ZGMwMzRjMjIzN2E5ODNiZDc0NWQ3MWYyMDE
343802 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

38336

描述

SYSTEM PLAST 38336

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 7.28" Thread Length; 8.97" Overall Height; 1.69" Base Plate Height; 4.72" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

38336

BDI部件号
343802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405220300
重量 / Kilogram
1.769
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
4 Degree
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Stainless Steel
其它特点
Sanitary Design | Maximum Load 11000 Lbs | With Pad | Polished Surface
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
38336
制造商内部编号
38336
重量/磅
3.9
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 7.28" Thread Length; 8.97" Overall Height; 1.69" Base Plate Height; 4.72" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
螺纹长度
7.28 英寸 | 184.912 毫米
总高
8.97 英寸 | 227.838 毫米
底板高度
1.69 英寸 | 42.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新