对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LEV133 3/4-10INX10.72IN 06 SS PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10082404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoa1ppOHhNRE0wTXpFd05UUTJNak13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF3T0RJME1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTE0ZWE3YzE1ODc3MDQ1NDc5ZDk5YjE3ZDA1MjNmNDBhODJmZGI4M2MyMzdiOTMxNjEyOGY5NGNlNWVjZWNlMg
22464120 矫直机 

REXNORD REXNORD

LEV133 3/4-10INX10.72IN 06 SS PA

描述

REXNORD LEV133 3/4-10INX10.72IN 06 SS PA

Conveyor Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 15 Degree Articulation; 133 Series; 10.72" Overall Height; 3/4" Base Plate Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Hole; 0.43" Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material; Polyamide Base Plate Material

制造商部件号

LEV133 3/4-10INX10.72IN 06 SS PA

BDI部件号
22464120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699478662
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
15 Degree
系列
133
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.43 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
0-630052
其它特点
Spindle Type 6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
重量/磅
1.2
详细描述
Conveyor Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 15 Degree Articulation; 133 Series; 10.72" Overall Height; 3/4" Base Plate Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Hole; 0.43" Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material; Polyamide Base Plate Material
底板直径
4.02 英寸 | 102.108 毫米
螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
10.72 英寸 | 272.288 毫米
底板高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新