SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-505-01-S38-L3
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-505-01-S38-L3
Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.47" Thread Length; 505 Series; 3.74" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-505-01-S38-L3
BDI部件号
342975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-505-01-S38-L3/p/342975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405242777
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/8-16
连接
15 Degree
系列
505
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-506
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2000 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-505-01-S38-L3
重量/磅
0.2
详细描述
Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.47" Thread Length; 505 Series; 3.74" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板直径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米
总高
3.74 英寸 | 94.996 毫米
螺纹长度
2.47 英寸 | 62.738 毫米