VG-505-02-SM12-L3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-505-2LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaU15ODRPVFl4TWpnME1EUTJPRGM0TG1wd1p3fGRiN2QwNGViOTE2NDRhZjZjZGY1NGIzYjhmODllMTBmMzFmNThjZTc5YzVlYWUwMTUxNGZkMDc3NTY2OThkY2Y
342988 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-505-02-SM12-L3

描述

SYSTEM PLAST VG-505-02-SM12-L3

Leveler; Articulating; M12 Thread Size; 62.738MM Thread Length; 505 Series; 94.996MM Overall Height; 80.01MM Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-505-02-SM12-L3

BDI部件号
342988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405243217
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M12
连接
15 Degree
系列
505
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.35 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-506
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2000 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-505-02-SM12-L3
重量/磅
0.2
详细描述
Leveler; Articulating; M12 Thread Size; 62.738MM Thread Length; 505 Series; 94.996MM Overall Height; 80.01MM Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
总高
3.74 英寸 | 94.996 毫米
螺纹长度
2.47 英寸 | 62.738 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新