VG-511H-01-PM24-L7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-511H-0LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTUM4NE9UWXhNamcwTmpZNU5EY3dMbXB3Wnd8YjhiNWFmZjM5NDU4ZjY3ZWVjMDViYmE3Yjg1MGI3ZDJiNDQxZTg3MDM5MDJmY2M4MDQ5OGFhOWZhMTFlZTE3Zg
343185 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-511H-01-PM24-L7

描述

SYSTEM PLAST VG-511H-01-PM24-L7

Leveler; Articulating; M24 Thread Size; 150.114MM Thread Length; 511H Series; 195.326MM Overall Height; 45.212MM Base Plate Height; 101.6MM Base Plate Diameter; Steel Stem Material

制造商部件号

VG-511H-01-PM24-L7

BDI部件号
343185

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.621
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M24
连接
15 Degree
系列
511H
安装孔数量
0
阀杆材料
Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs | Zinc Plated Stem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511H-01-PM24-L7
重量/磅
1.37
详细描述
Leveler; Articulating; M24 Thread Size; 150.114MM Thread Length; 511H Series; 195.326MM Overall Height; 45.212MM Base Plate Height; 101.6MM Base Plate Diameter; Steel Stem Material
总高
7.69 英寸 | 195.326 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
底板高度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
螺纹长度
5.91 英寸 | 150.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新