VG-511H-02-S100-L10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-511H-2LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMk15ODRPVFl4TXpBM01ERTNNalEyTG1wd1p3fGFhY2RhY2ExMzViZmIyMzk4NDlmY2E5M2NkMTk4YjhhNDg5MTFhMGVjZDkxNTRmN2ZlYTBkYjZlZGNmMjg5ODE
343219 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-511H-02-S100-L10

描述

SYSTEM PLAST VG-511H-02-S100-L10

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.17" Thread Length; 511H Series; 9.95" Overall Height; 1.78" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-511H-02-S100-L10

BDI部件号
343219

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.898
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
15 Degree
系列
511H
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.48 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511H-02-S100-L10
重量/磅
1.98
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.17" Thread Length; 511H Series; 9.95" Overall Height; 1.78" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
总高
9.95 英寸 | 252.73 毫米
螺纹长度
8.17 英寸 | 207.518 毫米
底板高度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新