VG-511H-02-SM20-L7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-511H-2LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMk15ODRPVFl4TXpBM01ERTNNalEyTG1wd1p3fGFhY2RhY2ExMzViZmIyMzk4NDlmY2E5M2NkMTk4YjhhNDg5MTFhMGVjZDkxNTRmN2ZlYTBkYjZlZGNmMjg5ODE
343215 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-511H-02-SM20-L7

描述

SYSTEM PLAST VG-511H-02-SM20-L7

Leveler; Articulating; M20 Thread Size; 154.686MM Thread Length; 511H Series; 195.326MM Overall Height; 40.64MM Base Plate Height; 101.6MM Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-511H-02-SM20-L7

BDI部件号
343215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405493339
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M20
连接
15 Degree
系列
511H
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.48 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-512
其它特点
Medium Duty | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-511H-02-SM20-L7
重量/磅
1.12
详细描述
Leveler; Articulating; M20 Thread Size; 154.686MM Thread Length; 511H Series; 195.326MM Overall Height; 40.64MM Base Plate Height; 101.6MM Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺纹长度
6.09 英寸 | 154.686 毫米
底板高度
1.6 英寸 | 40.64 毫米
总高
7.69 英寸 | 195.326 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新