VG-513H-01-S100-L10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-513H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelppODRPVFl4TXpBM05qTTVPRE00TG1wd1p3fGNmNjM0YjA2NDZlYjY2ZjgwNjc2ODY1NmVmZDdhYTRmZjVlYWI5MjY5Y2I2MDMxOGExN2RiMTI2YzU2YWQ5OGE
343288 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-513H-01-S100-L10

描述

SYSTEM PLAST VG-513H-01-S100-L10

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.39" Thread Length; 513H Series; 10.83" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-513H-01-S100-L10

BDI部件号
343288

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405494831
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
15 Degree
系列
513H
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Socket Style | Maximum Load 2600 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-513H-01-S100-L10
重量/磅
1.3
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.39" Thread Length; 513H Series; 10.83" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
总高
10.83 英寸 | 275.082 毫米
底板高度
2.44 英寸 | 61.976 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
螺纹长度
8.39 英寸 | 213.106 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新