SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-518-01-SM16-L5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-518-01-SM16-L5
Leveler; Articulating; M16 Thread Size; 115.316MM Thread Length; 518 Series; 161.544MM Overall Height; 109.982MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-518-01-SM16-L5
BDI部件号
343313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-518-01-SM16-L5/p/343313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405495609
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M16
连接
15 Degree
系列
518
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-516
其它特点
Heavy Duty | Maximum Load 4000 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-518-01-SM16-L5
重量/磅
0.68
详细描述
Leveler; Articulating; M16 Thread Size; 115.316MM Thread Length; 518 Series; 161.544MM Overall Height; 109.982MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
4.54 英寸 | 115.316 毫米
总高
6.36 英寸 | 161.544 毫米
底板直径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米