VG-518-01-SM16-L7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-518-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnMU5TODRPVFl4TXpBM05qY3lOakEyTG1wd1p3fDBhZGQ4MjE5MjQ4ZjZkMzhiZmE4ZTYwZTQzYzNjZTY1NWVmNjRkYmU1YzRjNzliNzBkNTRhZmQ1ZGM1NDgzZGQ
343314 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-518-01-SM16-L7

描述

SYSTEM PLAST VG-518-01-SM16-L7

Leveler; Articulating; M16 Thread Size; 153.162MM Thread Length; 518 Series; 199.39MM Overall Height; 109.982MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-518-01-SM16-L7

BDI部件号
343314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405495616
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M16
连接
15 Degree
系列
518
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-516
其它特点
Heavy Duty | Maximum Load 4000 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-518-01-SM16-L7
重量/磅
0.88
详细描述
Leveler; Articulating; M16 Thread Size; 153.162MM Thread Length; 518 Series; 199.39MM Overall Height; 109.982MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
总高
7.85 英寸 | 199.39 毫米
螺纹长度
6.03 英寸 | 153.162 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米
底板直径
4.33 英寸 | 109.982 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新