VG-520-02-P100-L10T https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-520T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoak5DODRPVFl4TXpBNE1EQXdNamcyTG1wd1p3fDg3ZTI1NmE3NzRiMjI1N2FhODUxODdjMTlkNGM5MzdiMDc4ZDgyN2QxN2FjNWIyNDUwNWZmYWE2NmFkNzM1NDE
343341 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-520-02-P100-L10T

描述

SYSTEM PLAST VG-520-02-P100-L10T

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 7.1" Thread Length; 520-T Series; 9.95" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material

制造商部件号

VG-520-02-P100-L10T

BDI部件号
343341

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
5 Degree
系列
520-T
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.52 Inch
阀杆材料
Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Maximum Load 7000 Lbs | Zinc Plated Stem
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-520-02-P100-L10T
重量/磅
2.1
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 7.1" Thread Length; 520-T Series; 9.95" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
总高
9.95 英寸 | 252.73 毫米
底板高度
0 英寸 | 0 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
螺纹长度
7.1 英寸 | 180.34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新