SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L7K
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-520-02-S125-L7K
Leveler; Articulating; 1-1/4-7 Thread Size; 4.93" Thread Length; 520-K Series; 7-1/2" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-520-02-S125-L7K
BDI部件号
343372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-520-02-S125-L7K/p/343372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-1/4-7
连接
2 Degree
系列
520-K
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.52 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-514 | VG-514N
其它特点
Heavy Duty | Maximum Load 7000 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-520-02-S125-L7K
重量/磅
2.3
详细描述
Leveler; Articulating; 1-1/4-7 Thread Size; 4.93" Thread Length; 520-K Series; 7-1/2" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.52 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板高度
0 英寸 | 0 毫米
螺纹长度
4.93 英寸 | 125.222 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米