VG-533-01-S38-L3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGELVLRXX-533-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoaE9TODRPVFl4TXpBNE1UTXhNelU0TG1wd1p3fDIzMWIzYzFmNTgyNDNhYmVlMzIxNjA0ODU3MWI4NWU3ZjQyNDA4NThjMjVkNWE3MmE5MzlmMDg2NDYyMDY3YTM
343394 矫直机 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-533-01-S38-L3

描述

SYSTEM PLAST VG-533-01-S38-L3

Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.45" Thread Length; 533 Series; 3.7" Overall Height; 0.59" Base Plate Height; 1.58" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

VG-533-01-S38-L3

BDI部件号
343394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405251502
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/8-16
连接
15 Degree
系列
533
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-534
其它特点
Light Duty | Maximum Load 700 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-533-01-S38-L3
重量/磅
0.1
详细描述
Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.45" Thread Length; 533 Series; 3.7" Overall Height; 0.59" Base Plate Height; 1.58" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
2.45 英寸 | 62.23 毫米
总高
3.7 英寸 | 93.98 毫米
底板高度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
底板直径
1.58 英寸 | 40.132 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新