SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-533-01-SM12-L3
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-533-01-SM12-L3
Leveler; Articulating; M12 Thread Size; 62.23MM Thread Length; 533 Series; 93.98MM Overall Height; 14.986MM Base Plate Height; 40.132MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-533-01-SM12-L3
BDI部件号
343391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-533-01-SM12-L3/p/343391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405251625
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
M12
连接
15 Degree
系列
533
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-534
其它特点
Light Duty | Maximum Load 700 Lbs
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-533-01-SM12-L3
重量/磅
0.2
详细描述
Leveler; Articulating; M12 Thread Size; 62.23MM Thread Length; 533 Series; 93.98MM Overall Height; 14.986MM Base Plate Height; 40.132MM Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
螺纹长度
2.45 英寸 | 62.23 毫米
底板高度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
总高
3.7 英寸 | 93.98 毫米
底板直径
1.58 英寸 | 40.132 毫米