SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-537-01-S38-L3
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-537-01-S38-L3
Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.65" Thread Length; 537 Series; 3.9" Overall Height; 0.79" Base Plate Height; 2" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
制造商部件号
VG-537-01-S38-L3
BDI部件号
343411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-537-01-S38-L3/p/343411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405252103
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/8-16
连接
15 Degree
系列
537
安装孔数量
0
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Polyamide
防振垫型号
VG-538
其它特点
Light Duty | Maximum Load 700 Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-537-01-S38-L3
重量/磅
1.3
详细描述
Leveler; Articulating; 3/8-16 Thread Size; 2.65" Thread Length; 537 Series; 3.9" Overall Height; 0.79" Base Plate Height; 2" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
底板高度
0.79 英寸 | 20.066 毫米
底板直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
3.9 英寸 | 99.06 毫米
螺纹长度
2.65 英寸 | 67.31 毫米