https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-21-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3TlM4eE1EYzNNalkxT0RNeU16UTROaTlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TVY5WFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTQ3ZGFmMDQ5YjliZWI2MGRkMDQyMTk0MGFkNThkOTIwYmQ3OGFlMTk3MmJkMDM0Mjk3MDdjOGQ5NGVkOTBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-21-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3TlM4eE1EYzNNalkxT0RNeU16UTROaTlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TVY5WFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTQ3ZGFmMDQ5YjliZWI2MGRkMDQyMTk0MGFkNThkOTIwYmQ3OGFlMTk3MmJkMDM0Mjk3MDdjOGQ5NGVkOTBi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2165W
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB2165W
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Wood; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split
制造商部件号
CHB2165W
BDI部件号
606599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB2165W/p/606599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950079356
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Wood
滚动体
Plain
吊钩式
216 | 230 | 316
轴承配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2165W
制造商内部编号
CHB2165W
重量/磅
0.5
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Wood; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

