对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CHB2202H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwWWk4eE1EYzNNREkxTURVMk16WXhOQzlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TWw5RFNWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjYTlkMzA5YTVmODQyYzI5MjA2YTVjMzM3MjZkMGUxNmM2MTk3NThhZjcwZGNjY2E3NzUyOTU2OWU0YWExOQ
606608 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2202H

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB2202H

Hanger Bearing; 1" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB2202H

BDI部件号
606608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950128726
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Cast Hard Iron
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
With Oil Hole
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2202H
制造商内部编号
CHB2202H
重量/磅
1
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新