CHB2203WN https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhpTVM4eE1EYzJPRFV5TXpZNU1EQXhOQzlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TWw5T1dVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI2MjQ0Nzc3N2MzNDRlMmUxNjVkNTJkMTQ1NzVlYTNlMjJjYWExZGZmMGVjZmJkNTc1ZmFjY2E0NTc0ZTM0OQ
606621 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2203WN

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB2203WN

Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Nylon; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB2203WN

BDI部件号
606621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950180793
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Nylon
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
White
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2203WN
制造商内部编号
CHB2203WN
重量/磅
0.2
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Nylon; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新