MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2204ER
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB2204ER
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Ertalyte; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
制造商部件号
CHB2204ER
BDI部件号
21580037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB2204ER/p/21580037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Ertalyte
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Ertalyte; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米


