CHB2205H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwWWk4eE1EYzNNREkxTURVMk16WXhOQzlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TWw5RFNWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjYTlkMzA5YTVmODQyYzI5MjA2YTVjMzM3MjZkMGUxNmM2MTk3NThhZjcwZGNjY2E3NzUyOTU2OWU0YWExOQ
606633 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2205H

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB2205H

Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB2205H

BDI部件号
606633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950212142
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Cast Hard Iron
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
With Oil Hole
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2205H
制造商内部编号
CHB2205H
重量/磅
4
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新