CHB2207G https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNU1DOHhNRFF5T0RnNE5ESTROelV4T0M5SlRrUk5MVWRDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4eU1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMmM5NjJkYzk4MGVjOTZlZDE2MjJlMDA2OTg3YmYzYWQzNzY2YmU5YTcyNTE5OTQ2NWYxYjg4MTBhNjI1YTZi
24516125 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB2207G

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB2207G

Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB2207G

BDI部件号
24516125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950079790
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Gatke
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; Gatke; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新