https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwWWk4eE1EYzNNREkxTURVMk16WXhOQzlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TWw5RFNWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjYTlkMzA5YTVmODQyYzI5MjA2YTVjMzM3MjZkMGUxNmM2MTk3NThhZjcwZGNjY2E3NzUyOTU2OWU0YWExOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-22-CIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcwWWk4eE1EYzNNREkxTURVMk16WXhOQzlKVGtSTkxVZENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDh5TWw5RFNWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBjYTlkMzA5YTVmODQyYzI5MjA2YTVjMzM3MjZkMGUxNmM2MTk3NThhZjcwZGNjY2E3NzUyOTU2OWU0YWExOQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2207H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB2207H
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
制造商部件号
CHB2207H
BDI部件号
606655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB2207H/p/606655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950176536
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Cast Hard Iron
滚动体
Plain
吊钩式
220 | 226 | 326 | 30
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
With Oil Hole
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2207H
制造商内部编号
CHB2207H
重量/磅
10
详细描述
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

