CHB603 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMU5TODRPVFl4TWpnd05qQTJNak00TG1wd1p3fGE4NzBlYzEwMmNmZDIxOTJlZDFiNDJhYTM5ZGVmOGIyOTRmMTU3ZjYzNGQ1YmQwMmU1ZGNiODI2ZTllZDQyYmI
606664 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB603

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB603

Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 60 | 70 Hanger Type; 1 Piece Solid

制造商部件号

CHB603

BDI部件号
606664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950079875
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Cast Iron
滚动体
Ball
吊钩式
60 | 70
轴承配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB603
制造商内部编号
CHB603
重量/磅
3.5
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 60 | 70 Hanger Type; 1 Piece Solid
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新