12CH19B5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-19B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNVlTODRPVFl4TWpnd09EQXlPRFEyTG1wd1p3fGE3YzQ1MTQzNWRiN2VlYzdjNzY3ZmVhYWM4NmE0MGU2MmU0ZGE5MWE2ODIxYmU1OWY1NDg5MGY1NDQzZDk1OTc
614917 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

12CH19B5

描述

MARTIN SPROCKET & GR 12CH19B5

Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-1/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 17" Length; 2-3/4" Width; No Bearing Included; Use CHB18B5; 1/2 Inch Mounting Hole

制造商部件号

12CH19B5

BDI部件号
614917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950181240
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
19B
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB18B5
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
12 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
12CH19B5
制造商内部编号
12CH19B5
重量/磅
24.5
详细描述
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-1/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 17" Length; 2-3/4" Width; No Bearing Included; Use CHB18B5; 1/2 Inch Mounting Hole
长度
17 英寸 | 431.8 毫米
安装法兰到轴承中心
9.25 英寸 | 234.95 毫米
宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新