https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-230-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalpTOHhNRFF5TnpRNU1ETXpOamM1T0M5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4eU16QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY0YTcwMjRhODk0NzkyOThlZWUwYTNmYTAxODQ0M2U2ZWRiOTVhN2FjMzYzM2ZjY2U0ODBlZGZhNjZmMDg3YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-230-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalpTOHhNRFF5TnpRNU1ETXpOamM1T0M5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4eU16QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY0YTcwMjRhODk0NzkyOThlZWUwYTNmYTAxODQ0M2U2ZWRiOTVhN2FjMzYzM2ZjY2U0ODBlZGZhNjZmMDg3YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12CH2304
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12CH2304
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 7.75" Mounting Flange to Center of Bearing; 230 Series; 444.5" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2304; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
12CH2304
BDI部件号
24738343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/12CH2304/p/24738343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
230
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2304
安装长孔-规格
9/16 X 1-5/16 Inch
其它特点
12 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
15
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2" Shaft Diameter; 7.75" Mounting Flange to Center of Bearing; 230 Series; 444.5" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2304; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
宽度
5 英寸 | 127 毫米
安装法兰到轴承中心
7.75 英寸 | 196.85 毫米
长度
17.5 英寸 | 444.5 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米


