MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12CH704
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12CH704
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 13" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB604; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
12CH704
BDI部件号
614941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/12CH704/p/614941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950091822
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
70
含轴承 是/否
Yes
轴承编号
CHB604
安装长孔-规格
9/16 X 1-5/16 Inch
其它特点
12 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
12CH704
制造商内部编号
12CH704
重量/磅
12
详细描述
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 13" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB604; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
7.75 英寸 | 196.85 毫米
宽度
5 英寸 | 127 毫米
长度
13 英寸 | 330.2 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米