https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-216F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMllpOHhNRFF5TnpRNU1URTRPRGMyTmk5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4eU1UWkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3Y2E5NDI5NTNkMzQzMGNlMDgwNjQxMWFmYjNiMjY2MDhiNzM3OTU0ODViMGJkYjA2YTYzZTc5NThmNTY4MTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-216F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMllpOHhNRFF5TnpRNU1URTRPRGMyTmk5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4eU1UWkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3Y2E5NDI5NTNkMzQzMGNlMDgwNjQxMWFmYjNiMjY2MDhiNzM3OTU0ODViMGJkYjA2YTYzZTc5NThmNTY4MTI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14CH216F6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14CH216F6
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3" Shaft Diameter; 11" Mounting Flange to Center of Bearing; 216F Series; 609.6" Length; 9" Width; No Bearing Included; Use CHB216; 1/2 Inch Mounting Hole
制造商部件号
14CH216F6
BDI部件号
22968728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/14CH216F6/p/22968728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.75
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
216F
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB216
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
14 Inch Conveyor Diameter | Hard Iron or Bronze Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
34
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3" Shaft Diameter; 11" Mounting Flange to Center of Bearing; 216F Series; 609.6" Length; 9" Width; No Bearing Included; Use CHB216; 1/2 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
11 英寸 | 279.4 毫米
长度
24 英寸 | 609.6 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
9 英寸 | 228.6 毫米