https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhrT0M4eE1EUXlOelE1TURBM05EWTFOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTAxOTk0MmU1ODM4MzlmOGZhZjQ1NTlmYmNmYjY1ZjhmZTFmMDA3YjRkNzhmOGRkMDEyZjhkMWQwMWMxZmEwYQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14CH2265-SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14CH2265-SS
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2.438" Shaft Diameter; 9.25" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 381" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
14CH2265-SS
BDI部件号
20336283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/14CH2265-SS/p/20336283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.803
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2205
安装长孔-规格
9/16 X 1-5/16 Inch
其它特点
14 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
26
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 2.438" Shaft Diameter; 9.25" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 381" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
长度
15 英寸 | 381 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
安装法兰到轴承中心
9.25 英寸 | 234.95 毫米
宽度
5 英寸 | 127 毫米