MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14CH605
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14CH605
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB605; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
14CH605
BDI部件号
615467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/14CH605/p/615467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950096711
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
60
含轴承 是/否
Yes
轴承编号
CHB605
安装长孔-规格
9/16 X 1-5/16 Inch
其它特点
14 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
14CH605
制造商内部编号
14CH605
重量/磅
21
详细描述
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB605; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
长度
19.5 英寸 | 495.3 毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
安装法兰到轴承中心
9.75 英寸 | 247.65 毫米
宽度
5 英寸 | 127 毫米


