16CH2266 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
615893 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

16CH2266

描述

MARTIN SPROCKET & GR 16CH2266

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 17" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

16CH2266

BDI部件号
615893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950099958
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2206
安装长孔-规格
9/16 X 1-5/16 Inch
其它特点
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
16CH2266
制造商内部编号
16CH2266
重量/磅
39
详细描述
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 17" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
长度
17 英寸 | 431.8 毫米
宽度
5 英寸 | 127 毫米
安装法兰到轴承中心
10.625 英寸 | 269.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新