18CH2206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-220-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqTUM4eE1EUXlOelE1TURjek1EQXhOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTRhMWE0ZDEyNzRkODBiMDJjODhkNDIyNDY0NDA4NGI4NDU3NjcxMmFmOWQ0ZjU2Y2ZiZDBmNzM4ZGIxYWVj
616260 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

18CH2206

描述

MARTIN SPROCKET & GR 18CH2206

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 12-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 24-1/2" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

18CH2206

BDI部件号
616260

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950102832
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
220
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2206
安装长孔-规格
11/16 X 1-11/16 Inch
其它特点
18 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
18CH2206
制造商内部编号
18CH2206
重量/磅
41
详细描述
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 12-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 24-1/2" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
长度
24.5 英寸 | 622.3 毫米
安装法兰到轴承中心
12.625 英寸 | 320.675 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新