https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20CH2267
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20CH2267
Hanger; Bracket; 3-7/16" Shaft Diameter; 13-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 21" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2207; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
20CH2267
BDI部件号
617162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/20CH2267/p/617162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950107257
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2207
安装长孔-规格
11/16 X 1-11/16 Inch
其它特点
20 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
20CH2267
制造商内部编号
20CH2267
重量/磅
51
详细描述
Hanger; Bracket; 3-7/16" Shaft Diameter; 13-1/2" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 21" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2207; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
长度
21 英寸 | 533.4 毫米
轴直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
安装法兰到轴承中心
13.5 英寸 | 342.9 毫米
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米