24CH2307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-230-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalpTOHhNRFF5TnpRNU1ETXpOamM1T0M5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4eU16QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY0YTcwMjRhODk0NzkyOThlZWUwYTNmYTAxODQ0M2U2ZWRiOTVhN2FjMzYzM2ZjY2U0ODBlZGZhNjZmMDg3YQ
24331317 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

24CH2307

描述

MARTIN SPROCKET & GR 24CH2307

Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3.438" Shaft Diameter; 16.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 230 Series; 774.7" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2307; 1-1/16 Inch Hole Mounting Hole

制造商部件号

24CH2307

BDI部件号
24331317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
230
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2307
安装长孔-规格
1-1/16 Inch Hole
其它特点
24 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
55
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3.438" Shaft Diameter; 16.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 230 Series; 774.7" Length; 6" Width; No Bearing Included; Use CHB2307; 1-1/16 Inch Hole Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
轴直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
长度
30.5 英寸 | 774.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新