4CH2202 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-220-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhqTUM4eE1EUXlOelE1TURjek1EQXhOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTRhMWE0ZDEyNzRkODBiMDJjODhkNDIyNDY0NDA4NGI4NDU3NjcxMmFmOWQ0ZjU2Y2ZiZDBmNzM4ZGIxYWVj
619390 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4CH2202

描述

MARTIN SPROCKET & GR 4CH2202

Hanger; Bracket; 1" Shaft Diameter; 4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 7-1/4" Length; 3-1/2" Width; No Bearing Included; 5/16 X 3/4 Inch Mounting Hole

制造商部件号

4CH2202

BDI部件号
619390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950116365
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
220
含轴承 是/否
No
安装长孔-规格
5/16 X 3/4 Inch
其它特点
4 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
4CH2202
制造商内部编号
4CH2202
重量/磅
5
详细描述
Hanger; Bracket; 1" Shaft Diameter; 4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 7-1/4" Length; 3-1/2" Width; No Bearing Included; 5/16 X 3/4 Inch Mounting Hole
长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
安装法兰到轴承中心
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新