MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6CH19B3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6CH19B3
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 9-7/8" Length; 1-5/16" Width; No Bearing Included; Use CHB18B3; 1/2 Inch Mounting Hole
制造商部件号
6CH19B3
BDI部件号
622501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/6CH19B3/p/622501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950131108
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
19B
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB18B3
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
6 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
6CH19B3
制造商内部编号
6CH19B3
重量/磅
8.5
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 9-7/8" Length; 1-5/16" Width; No Bearing Included; Use CHB18B3; 1/2 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
5.375 英寸 | 136.525 毫米
长度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米


