6CH603 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-60-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd3TkM4eE1EUXlOelE1TWpBM016VXdNaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjgyTUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEyMDhlZTBmZDBmZWRiYzUyOWFlM2IyOWMyNDlmYmRkNThiZjNjMzUxMDFkYWUxNmNkMTBkZTBlYTk5MjExMTU
622508 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6CH603

描述

MARTIN SPROCKET & GR 6CH603

Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 4-11/16" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 9-3/4" Length; 4" Width; Bearing Included; Use CHB603; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

6CH603

BDI部件号
622508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950120843
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
60
含轴承 是/否
Yes
轴承编号
CHB603
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
6 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
6CH603
制造商内部编号
6CH603
重量/磅
7
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 4-11/16" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 9-3/4" Length; 4" Width; Bearing Included; Use CHB603; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
长度
9.75 英寸 | 247.65 毫米
安装法兰到轴承中心
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新