6CHU19B3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-19B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNVlTODRPVFl4TWpnd09EQXlPRFEyTG1wd1p3fGE3YzQ1MTQzNWRiN2VlYzdjNzY3ZmVhYWM4NmE0MGU2MmU0ZGE5MWE2ODIxYmU1OWY1NDg5MGY1NDQzZDk1OTc
622500 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6CHU19B3

描述

MARTIN SPROCKET & GR 6CHU19B3

Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 9-7/8" Length; 1-5/16" Width; No Bearing Included; Use CHB18B3; 1/2 Inch Mounting Hole

制造商部件号

6CHU19B3

BDI部件号
622500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950214443
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
19B
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB18B3
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
6 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle | U Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
6CHU19B3
制造商内部编号
6CHU19B3
重量/磅
8.5
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 9-7/8" Length; 1-5/16" Width; No Bearing Included; Use CHB18B3; 1/2 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
5.375 英寸 | 136.525 毫米
长度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新