9CH19B4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-19B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNVlTODRPVFl4TWpnd09EQXlPRFEyTG1wd1p3fGE3YzQ1MTQzNWRiN2VlYzdjNzY3ZmVhYWM4NmE0MGU2MmU0ZGE5MWE2ODIxYmU1OWY1NDg5MGY1NDQzZDk1OTc
625729 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9CH19B4

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9CH19B4

Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 7-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 13-1/2" Length; 1-3/4" Width; No Bearing Included; Use CHB18B4; 1/2 Inch Mounting Hole

制造商部件号

9CH19B4

BDI部件号
625729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950180953
重量 / Kilogram
6.12
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
19B
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB18B4
安装长孔-规格
1/2 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH19B4
制造商内部编号
9CH19B4
重量/磅
15.5
详细描述
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 7-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 19B Series; 13-1/2" Length; 1-3/4" Width; No Bearing Included; Use CHB18B4; 1/2 Inch Mounting Hole
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
13.5 英寸 | 342.9 毫米
安装法兰到轴承中心
7.125 英寸 | 180.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新