对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

9CH2163 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWVM4eE1EUXlOelE1TURreU5qWXlNaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzdhMTA1ZmQ4MjZhMjcxN2M3YjFmZGQ0MTQwOGI4MjMxYzRmZmExYzVkZGIzMmYyMWRjZGEyYmI3ZTQ4MjNk
625730 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9CH2163

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9CH2163

Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2163; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

9CH2163

BDI部件号
625730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950124810
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
216
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2163
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH2163
制造商内部编号
9CH2163
重量/磅
7
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2163; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装法兰到轴承中心
6.125 英寸 | 155.575 毫米
长度
10 英寸 | 254 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新