9CH2164-O https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWVM4eE1EUXlOelE1TURreU5qWXlNaTlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YzdhMTA1ZmQ4MjZhMjcxN2M3YjFmZGQ0MTQwOGI4MjMxYzRmZmExYzVkZGIzMmYyMWRjZGEyYmI3ZTQ4MjNk
625732 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9CH2164-O

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9CH2164-O

Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2164; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole

制造商部件号

9CH2164-O

BDI部件号
625732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950124841
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
216
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2164
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Hard Iron or Bronze Bearing | Heavy Duty | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH2164-O
制造商内部编号
9CH2164-O
重量/磅
9
详细描述
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 216 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2164; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
10 英寸 | 254 毫米
安装法兰到轴承中心
6.125 英寸 | 155.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新