https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tnk4eE1EUXlOelE0T1RjME5qazNOQzlKVGtSTkxVZElUa2RTV0ZoZlFsSkxWRjh5TWpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGZhZmJlOTAxYzY2YTM0ZWU5MTI0ZWM3NGMxNzNlZmVhZTgxOWNlMjAwODczY2ZkM2U5NWM4YmEwMTVkZTcz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9CH2263-O
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 9CH2263-O
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
9CH2263-O
BDI部件号
625738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/9CH2263-O/p/625738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950124902
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
226
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2203
安装长孔-规格
7/16 X 1-1/16 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH2263-O
制造商内部编号
9CH2263-O
重量/磅
9
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-1/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 10" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
安装法兰到轴承中心
6.125 英寸 | 155.575 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
长度
10 英寸 | 254 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

