9CH303 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHNGRXX-BRKT-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMVpTOHhNRFF5TnpRNU1UVXhOalEwTmk5SlRrUk5MVWRJVGtkU1dGaGZRbEpMVkY4ek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNjU1MzBlMTVmOGZiZDA0ZTYzMzBmYzgzNDhkMWUxMzEzYzA4NDU2MzVkNTM3MDgwYzc4YmNjZDgwY2ZjN2Rl
625741 螺旋输送器吊钩 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9CH303

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9CH303

Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 3/8 Inch Mounting Hole

制造商部件号

9CH303

BDI部件号
625741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950124971
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
30
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2203
安装长孔-规格
3/8 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH303
制造商内部编号
9CH303
重量/磅
6
详细描述
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 5" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 3/8 Inch Mounting Hole
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装法兰到轴承中心
5 英寸 | 127 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新