MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9CH304
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 9CH304
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 5" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 2" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 3/8 Inch Mounting Hole
制造商部件号
9CH304
BDI部件号
625742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/9CH304/p/625742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950124995
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
30
含轴承 是/否
No
轴承编号
CHB2204
安装长孔-规格
3/8 Inch
其它特点
9 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
制造商货号
9CH304
制造商内部编号
9CH304
重量/磅
8
详细描述
Hanger; Bracket; 2" Shaft Diameter; 5" Mounting Flange to Center of Bearing; 30 Series; 2" Width; No Bearing Included; Use CHB2204; 3/8 Inch Mounting Hole
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
安装法兰到轴承中心
5 英寸 | 127 毫米