MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10H412-R-5
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10H412-R-5
Conveyor Screw; Helicoid; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
10H412-R-5
BDI部件号
21569452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/10H412-R-5/p/21569452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
10
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓直
10英寸 | 254毫米
管径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
联轴器直径
2 英寸 | 50.8 毫米
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米