https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TUM4eE1ETTJPRGd4TURFMU5qQTJNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlUUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmYyODNjYzc5MzlmZjJhNjUyMzE3ODVmYzE0NzQxZGY0NjU2MGQxNDE0ZjIxZDRlMGU3ZDY2YWFhZjg0Yjk0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TUM4eE1ETTJPRGd4TURFMU5qQTJNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlUUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmYyODNjYzc5MzlmZjJhNjUyMzE3ODVmYzE0NzQxZGY0NjU2MGQxNDE0ZjIxZDRlMGU3ZDY2YWFhZjg0Yjk0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10SF312-L-A4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10SF312-L-A4
Flight; Sectional; 1-1/2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
制造商部件号
10SF312-L-A4
BDI部件号
25946986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/10SF312-L-A4/p/25946986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Sectional
节距
10
长度 - 英尺
9.833
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
详细描述
Flight; Sectional; 1-1/2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
螺栓直
10英寸 | 254毫米
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

