12H512R-D PER Q0301986-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
21552447 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

12H512R-D PER Q0301986-14

描述

MARTIN SPROCKET & GR 12H512R-D PER Q0301986-14

Conveyor Screw; Helicoid; 2-7/16" Coupling Diameter; 12" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

12H512R-D PER Q0301986-14

BDI部件号
21552447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
12
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 2-7/16" Coupling Diameter; 12" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
管径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓直
12英寸 | 304.8毫米
联轴器直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新