MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12HF512-R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12HF512-R
Flight; Helicoid; 12 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
12HF512-R
BDI部件号
614962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/12HF512-R/p/614962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950093208
重量 / Kilogram
43.7
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Helicoid
节距
12
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
其它特点
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
制造商货号
12HF512-R
制造商内部编号
12HF512-R
重量/磅
96
详细描述
Flight; Helicoid; 12 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
管径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
联轴器直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓直
12英寸 | 304.8毫米