16S632-R-SS MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
25169542 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

16S632-R-SS MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR 16S632-R-SS MTO

Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

16S632-R-SS MTO

BDI部件号
25169542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Sectional
节距
16
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right
联轴器直径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓直
16英寸 | 406.4毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米
内层厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外层厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新